ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine, ER32

Prekės Nr.: 309284
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Standartas ISO 15488-A
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas poliruot.
Turinys 18 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309284
EAN / GTIN 4045197888808
Gamintojo numeris 309284
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Poliruotos. Tik kai nominalusis ⌀.

Tiekiama:

Dėžutėje su kietojo putplasčio įdėklu, žingsnis 1 mm.