ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm

Prekės Nr.: 309012
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 16
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309012
EAN / GTIN 2050001768551
Gamintojo numeris 1371316

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Tiekiama:

Medinėje dėžutėje, 1 mm didėjantis.