ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 3mm

Prekės Nr.: 309004 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 469 E
Užspaudimo skersmuo D1 3 mm
Išorinis skersmuo D 32,7 mm
Cangės ilgis L 40 mm
Paviršius grūdint.; poliruota; šllifuot.
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309004 3
EAN / GTIN 4069515025355
Gamintojo numeris 309004 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.