• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

Prekės Nr.: 309000 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 9 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 470 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309000 9
EAN / GTIN 4045197151544
Gamintojo numeris 309000 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).
Užspaudimo įvores ER16, ER25 ir ER32 be sandarinimo galima užsakyti ir colinių dydžių.