ER cangė 4 mm

Prekės Nr.: 308930 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 4 mm
Laikiklis ER 20
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 428 E
Išorinis ⌀ D 21 mm
Bendras ilgis L 31,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308930 4
EAN / GTIN 4045197151230

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užspaudžiamo ⌀ ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: ⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį