{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 425 E | |
| Laikiklis | ER 16 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 4 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 16,7 mm | |
| Cangės ilgis L | 27,5 mm | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Paviršius | grūdint.; poliruota; šllifuot. | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 10 µm | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308924 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515023917 | |
| Gamintojo numeris | 308924 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |