Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu 4

Prekės Nr.: 306930 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤8
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis Morzės kūgis 4
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤8 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 48 mm
Produkto rūšis Adapterio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306930 4
EAN / GTIN 4045197290540

Aprašymas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.