{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK10000100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 100 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 71 mm | |
| Iškyšos ilgis | 100 mm | |
| Frezavimo įspraustinės ilgis | 33 mm | |
| Korpuso ilgis mašinos pusėje | 121 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 48 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 6 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 20000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Sriegis | M12×1 | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | frezavimo galvučių įspraustinė | |
| Bendras ilgis | 171 mm | |
| Bendras aukštis | 48 mm | |
| Bendras plotis | 48 mm | |
| Standartas | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su sriegiu | taip | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Svoris | 3,25 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 306277 27 | |
| EAN / GTIN | 4062406422646 | |
| Gamintojo numeris | 306277 27 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |