Pereinamoji įvorė SK / MK išstūmikliui, forma AD, BT 50, MK vidinis: 3

Prekės Nr.: 303087 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6383
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis BT 50
Norma DIN 6383
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 8 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Produkto rūšis Adapterio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303087 3
EAN / GTIN 4062406109271
Gamintojo numeris 303087 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su MK kotu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806.