Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/20mm

Prekės Nr.: 302416 32/20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ D1 20 mm
Koto ⌀ d 32 mm
Bendras ilgis L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184
Gamintojo numeris 302416 32/20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).
Be ilgio reguliavimo varžto, ilgas.

Paskirtis:

Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

Pastaba:

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.