{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 11 mm | |
| ⌀ D2 | 9 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Ilgis I | 100 mm | |
| L1 | 24 mm | |
| L2 | 22,5 mm | |
| Produkto rūšis | ilgintuvas |
| Produkto numeris | 302383 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002076884 | |
| Gamintojo numeris | 215707 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com |