Karštojo užspaudimo patronas 3° 5 mm

Prekės Nr.: 302356 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 5 mm
Laikiklis SK 40 A = 120
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
⌀ D2 11 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302356 5
EAN / GTIN 4045197762726

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Ypač siaura konstrukcija (3° kampas).

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
  • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820308835. Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvas Nr. 302410, dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210304450.

Pastaba:

Nereguliuojamo ilgio!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį