{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| ⌀ D2 | 16,5 mm | |
| ⌀ D | 12 mm | |
| Bendras ilgis L | 52,5 mm | |
| Sistemos radialinio mušimo tikslumas | 5 µm | |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
| Produkto numeris | 302145 6 | |
| EAN / GTIN | 4060576155258 | |
| Gamintojo numeris | 217913 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com |