{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Koto ⌀ d | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 20,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 145 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 80 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301386 M12X145 | |
EAN / GTIN | 4062406786168 |