{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12×181 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 181 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301313 M12X181 | |
EAN / GTIN | 4045197980694 |