{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| skirta ER cangėms | 16 mm | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Laikiklis | SK 40 A = 100 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
| Darbinis ilgis IN | 70 mm | |
| tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740. | 16 | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 300651 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406422301 | |
| Gamintojo numeris | 300651 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |