ER įspraustinė Forma AD 40

Prekės Nr.: 300535 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 3-26 mm
Laikiklis SK 40 A = 160
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 3 mm - 26 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 63 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 40
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 40
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300535 40
EAN / GTIN 4062406109363

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
HOLEX −
Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min−1, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys