ER įspraustinė Forma ADB, nikeliuot. 40

Prekės Nr.: 300515 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 40
Užspaudimo ⌀ D1 3-26 mm
Laikiklis SK 40 A = 70
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 3 mm - 26 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 63 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 40
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 40
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300515 40
EAN / GTIN 4045197945846

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT −
  • sklandus veikimas dėl grūdintų kotų ir tinkamo balansavimo G2,5 / 25000 min−1.
  • optimali apsauga nuo korozijos dėl nikeliuotų paviršių.
  • Didžiausia užveržimo jėga ir tikslumas naudojant GARANT tikslią užveržimo veržlę.

Specialus padengimas nikeliu.
GARANT −
  • Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnį nusidėvėjimą.
  • Su aušinimo anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys