Kombinuotoji Weldon įspraustinė, plona Forma ADB 12 mm

Prekės Nr.: 300422 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 34,22 mm
⌀ D2 17 mm
⌀ D3 22 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300422 12
EAN / GTIN 4045197287632

Aprašymas

Modelis:

  • Kiaurymės tolerancija D1 H4 ribose (tiksliau už DIN).

Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!). Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formas B+ E ir DIN 6535 formas HB + HE.

Tiekiama:

Su lankstiniu užveržimo varžtu Weldon ir Whistle Notch tvirtinimo kotui ir atraminiu varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, atsarginiai užveržimo varžtai 309905 M6, 309905 M8.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį