Įspraustinė Forma AD 25 mm

Prekės Nr.: 300410 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 25 mm
Laikiklis SK 40, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 65 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300410 25
EAN / GTIN 4045197284365

Aprašymas

Modelis:

Tik su vienu trumpesniu užveržimo varžtu.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Standartas:

Panašu į DIN 69871.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308830, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas Nr. 309901.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys