HM kaištis HM, Tipas: 4

Prekės Nr.: 299910 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diameter d1 d1 6 mm
Materiale stål
Længde i alt L 20 mm
Gevind intet gevind
Overflade blank
Produkttype cylinderstift

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 299910 4
EAN / GTIN 4030741317293
Gamintojo numeris 290317
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de