Tekinimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4978 (ISO 3), M20, Koto kvadratas: 16mm

Prekės Nr.: 296755 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto kvadratas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 110 mm
Koto forma keturbriaunė
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Laikiklio forma pažemintas
Apdirbimo metodas išorinis tekinimas
Standartas DIN 4978
Koto plotis 16 mm
Koto aukštis 16 mm
Įrankio medžiaga M20
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HC-K25
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Danga be dangos
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296755 16
EAN / GTIN 4045197885456
Gamintojo numeris 296755 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.
M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).