Vidinio tekinimo peilis dešininis, panašus į DIN 4973 (ISO 8), M20, Koto kvadratas: 16mm

Prekės Nr.: 296330 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto kvadratas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 210 mm
Koto forma keturbriaunė
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. 27 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinis tekinimas
Standartas DIN 4973
Koto plotis 16 mm
Koto aukštis 16 mm
Įrankio medžiaga M20
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas P30
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HC-K25
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Danga be dangos
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296330 16
EAN / GTIN 4045197884794
Gamintojo numeris 296330 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.
M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).