Graviravimo peilis 10X125 mm

Prekės Nr.: 295040 10X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 10 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos ilgis 15 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295040 10X125
EAN / GTIN 4045197188205

Aprašymas

Modelis:

HSS Co 10 (10 % kobaltas). Graviravimo peilis su tiesia briauna, preciziškai nušlifuotas tolerancijos ribose h8. Padalinta pusė nušlifuota, 0,2 mm užlaida.

Paskirtis:

Specialios formos pjovimo įrankių gamybai.
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
    D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį