Ženklintuvas, dešinin., Koto dydis: 8-16mm

Prekės Nr.: 291920 8-16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis dešinin.
Varžtas 299923 3
Šriftų ritinėlių ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291920 8-16
EAN / GTIN 4030741706936
Gamintojo numeris 31002833
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Keičiami segmentai Nr. 291950291952 ir ženklų rinkiniai Nr. 291940291942.

Tiekiama:

Ženklintuvas, koto dydis 8, koto adapteris, tinkantis dydžiams 10, 12 ir 16, pradžios ir pabaigos segmentas.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990 Box.

Dėmesio:

Atkreipkite dėmesį į tinkamus įrankių derinius ir segmentus.

Pastaba:

Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 17 segmentus.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 29 segmentus.
Rinkinio sudėtines dalis ir kitokius modelius galima užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį