Glotniojo valcavimo įrankiai EG3T-3 universal., Koto tvirtinimo tipas: S10

Prekės Nr.: 291507 S10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto tvirtinimo tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas S10
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Iškyšos ilgis LA 110 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 5 mm
maksimali valco jėga 0,6 kN
Rulono ⌀ 3 mm
Koto keturbriaunis 10×10 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291507 S10
EAN / GTIN 4060491017488
Gamintojo numeris EG3T-3-SL10-R
Gamintojas / atsakingas asmuo ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Germany, www.ecoroll.de

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
Skirta naudoti išilginio tekinimo staklėms.

Tinka:

⌀ ribos (rekomenduojamos): 5 mm − 50 mm

Pastaba:

  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.