Plokštelė grioveliams be nuožulos D10, TiN, Grioveliams, kurių plotis m: 2mm

Prekės Nr.: 290376 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grioveliams, kurių plotis m (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Grioveliams, kurių plotis m 2 mm
Ašmenų plotis w 2,06 mm
Griovelio gylis t 1,3 mm
Kai tolerancijos tikslumas D10
Nuožula ne
Įrankio medžiaga HSS
Aušinimo tepimo priemonės taip
Danga TiN
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Gamintojo numeris 290376 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

  • Specialių dydžių (griovelių pločio) reikia teirautis.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm).