{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 25 mm | |
| Koto skersmuo | 25 mm | |
| Koto ilgis | 20 mm | |
| Rifliavimo skersmuo | 20 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo | 6 mm | |
| Rifliavimo gilinimo skersmuo | 13 mm | |
| Rifliavimo plotis | 8 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 3,5 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 65 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 0° | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | profilių freza | |
| Produkto rūšis | rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290098 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741471674 | |
| Gamintojo numeris | 31002178 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |