Pagrindo laikiklis su nuimama tvirtinimo juosta, Koto aukštis h: 25mm

Prekės Nr.: 273993 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 26
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 85 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 50
Veikimo ilgis 49 mm
Veikimo aukštis 25 mm
Funkcinis gylis 22 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 87 mm
Bendras aukštis 49 mm
Bendras plotis 12 mm
Svoris 0,72 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273993 25
EAN / GTIN 4062406202880
Gamintojo numeris 273993 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patikimesnė užspaudimo jėga dėl didesnių užveržimo varžtų tvirtinimo juostoje.

Paskirtis:

Skirta skirtingų gamintojų atpjovimo peiliams.
Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.