{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis; prizminis laikiklis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | VKT25250110 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | PMD32000100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard; Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 25×25 mm; 32 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Grundhalter mit abnehmbarem Schaft | |
| Veikimo aukštis H | 32 mm | |
| Sekcijos ilgis L2 | 25 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | Pagrindinis laikiklis | |
| Visas ilgis L | 90 mm | |
| Visas aukštis H1 | 54,5 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 48 mm | |
| Svoris | 1,09 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 273992 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406112936 | |
| Gamintojo numeris | 273992 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |