{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo plokštelės storis | 4 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 26 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Kampo spindulys, dešinė | 0,8 mm | |
| Kampo spindulys, kairė | 0,8 mm | |
| Įpjovos plotis | 4 mm | |
| ISO-Code | HOG-273XXX40 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7020 | |
| Danga | TiAlN | |
| Rūšis | HB7020 | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 80 g |
| Produkto numeris | 273734 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197503220 | |
| Gamintojo numeris | 273734 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |