Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, HB7020, Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 273715 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    29,64 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    24,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo plokštelės storis 4 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 26 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė 0,2 mm
Įpjovos plotis 4 mm
Įpjovimo gylis min. 0,4 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,5 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7020
Danga TiAlN
Rūšis HB7020
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas forminė jungtis
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 58 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273715 4
EAN / GTIN 4045197486585
Gamintojo numeris 273715 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
130
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis