{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Abstechplatte | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 19,5 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | kairiniai | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,3 mm | |
| Kampo spindulys, kairė R | 0,3 mm | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7020 | |
| Danga | TiCn-Al2O3 | |
| Rūšis | HB7020 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3 mm | |
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | kairiniai | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | nupjovimas (ESA) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Svoris | 45 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 273659 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197770738 | |
| Gamintojo numeris | 273659 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |