Nupjovimo peilis Plienas 26/3,1 mm

Prekės Nr.: 273552 26/3,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 75 mm
Bendras ilgis L 110 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273552 26/3,1
EAN / GTIN 4062406373658

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį