{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 75 mm | |
Plotis b2 | 2,4 mm | |
Aukštis h1 | 21,1 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Plieninis nupjovimo peilis 26/3,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
95,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bendras ilgis L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Peilio aukštis h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Paskirtis | neutralus | neutralus | neutralus | neutral. |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis | Įpjovimo peilis |