{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 29 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 16,3 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 25 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 2 | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 272620 1,5 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 279824 1 | |
Pritaikymo sritys | Radialinis vidinis įpjovimas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 272171 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430717 |