Tekinimo laikiklis 25/16 mm

Prekės Nr.: 272015 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 27 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atsarginių dalių rinkinys 279981 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272015 25/16
EAN / GTIN 4045197983046

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.