{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 97 mm | |
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei | 279810 2 | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 272610 1,5 | |
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas | 279824 1 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 272002 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430519 | |
Gamintojo numeris | 272002 16/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip | taip |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Plokštelės dydis | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Paskirtis | kairinis | dešininis | dešininis | kairiniai | dešininis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |