GARANT Master Eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu 25/16 mm

Prekės Nr.: 271998 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairiniai
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 269023 3
= atraminė plokštelė 1,5° 279819 2
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271998 25/16
EAN / GTIN 4062406734770

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską