{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 17,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei | 279810 4 | |
Nuolydžio kampas | 1,5 laipsniai | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 271995 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954701 |