{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HB7010 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7010 | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,6 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | 270940 8 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | 270940 8 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 270940 8 | |
| Produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Su ISO kodu | ne | |
| Standartas | Gamykliniai standartai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Svoris | 7 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 270940 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197707413 | |
| Gamintojo numeris | 270940 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |