Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 1 mm

Prekės Nr.: 270756 1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270756 1
EAN / GTIN 4045197370105

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė  1 mm

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 1 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,06 €
nuo 10  Vienetai
17,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
23,22 €
nuo 10  Vienetai
19,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
23,52 €
nuo 10  Vienetai
19,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,06 €
nuo 10  Vienetai
17,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,06 €
nuo 10  Vienetai
17,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 120 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,50 €
nuo 10  Vienetai
11,25 €
Profilio kampas 60 60 60 60 60 60
Sriegio tipas M ;M-LH ;MF ;MF-LH M ;M-LH ;MF ;MF-LH M ;M-LH ;MF ;MF-LH M ;M-LH ;MF ;MF-LH M ;M-LH ;MF ;MF-LH M ;MF
Sriegio žingsnis 1 1 1 1 1 1
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin. vidin. vidin. vidin. vidin. vidin.
Plokštelės dydis I 16 16 16 16 16 16
Kietlydinys HB7010 HB7020 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui
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
    Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį