simturn AX kopijavimo plokštelė, dešininė, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 3mm

Prekės Nr.: 270655 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo plokštelės storis 5 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 44,5 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas X800
Danga padengt.
Produkto rūšis Pjovimo galvutė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Tvirtinimo būdas suspaudimas
Drožlialaužis ne
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270655 3
EAN / GTIN 2050002078956
Gamintojo numeris A05.JCAP.A
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110240135.
Danga: X800 (dangos GN39 naujesnė versija).

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531270536 ir 270539270544.