simturn AX kopijavimo plokštelė, dešininė, L2 = 10 mm, ⌀ Dmin: 3mm

Prekės Nr.: 270651 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas simturn AX Kopiereinsatz rechts
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 10 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas X800
Danga padengt.
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė ZYL00500105
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 ZYL00500105
Produkto rūšis Pjovimo galvutė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Apdirbimo metodas profilinis gręžimas (BPB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Drožlialaužis ne
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270651 3
EAN / GTIN 2050002078499
Gamintojo numeris A05.JCAG.A
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110240135.
Danga: X800 (dangos GN39 naujesnė versija).

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531270536 ir 270539270544.