{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AJNYX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Spindulys R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 6 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270643 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067196 | |
Gamintojo numeris | A06.0300.15.02AGL X800 |