{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | AGA3X800 | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 5,2 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| f | 2,45 mm | |
| maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1 mm | |
| Įpjovos plotis w | 1 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 270615 5,2/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002066540 | |
| Gamintojo numeris | A05.0100.25.52 GR X800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |