Micro vidinio griovelio įpjovimo peilis, vidinis dešininis 6,2/2 mm

Prekės Nr.: 270314 6,2/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Mažiausias ⌀ Dmin 6,2 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Koto ⌀ d 6 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 3 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270314 6,2/2
EAN / GTIN 4045197466846

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.
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
    ⌀ Dmin / W (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį