Micro ištekinimo plokštelė, vidinė kairinė 6,2 mm

Prekės Nr.: 270250 6,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Mažiausias ⌀ Dmin 6,2 mm
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Koto ⌀ d 6 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 2,95 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 0,5 mm
Spindulys R 0,2 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,050 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270250 6,2
EAN / GTIN 4045197466440

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.