mini įpjovimo plokštelė, vidinė, pilno spindulio dešininė 11/2,0 mm

Prekės Nr.: 270050 11/2,0

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 11 mm
Kietlydinys HB720
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Plokštelės storis T 4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 6,7 mm
Spindulys R 1 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 2,3 mm
Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
Serija Mini
Ašmenys HM
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270050 11/2,0
EAN / GTIN 4062406566258

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį