{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A12L SDQCR/L07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 15 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 8 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 11 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 269989 12/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787143 |